| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AT80082AA020AA0 Herst.-Nr.: 6AT80082AA020AA0 EAN/GTIN: 4047618113940 |
| | |
|
| | |
| SIPLUS CMS VIB-Sensor S03 Vibrationsaufnehmer, Frequenzbereich 0,2Hz bis 3kHz, Messbereich 10G, Empfindlichkeit 500mV/G (+/-10%), MIL-Stecker oben Sensor für SIPLUS CMS1200 und SIPLUS CMS2000 Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | -50 °C | 121 °C | Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g): | 0.051 | Physikalisches Messprinzip: | Piezoquarz-Aufnehmer mit integrierter Auswerteelektronik | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des Sensors: | piezoelektrischer Sensor | Messbereich Schwingbeschleunigung (Erdbeschleunigung g): | 98 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, Zustandsüberwachungssensor, Schwingungssensor, Schwingungsanalysesensor, Sensor für Schwingungsüberwachungsgerät, Zustandsanalysesensor, Schwingungsüberwachungssensor |
| | |
| |