SIMOTION C240 PN Programmierbare Motion-Control-Steuerung fuer PROFINET-und PROFIBUS- Antriebe Onboard-Peripherie 18DI/8DO (erfordert V4.1 SP2 HF3/4) SIMOTION C ist die Controller-Variante der SIMOTION Familie in der bewährten Aufbautechnik der SIMATIC S7-300. Durch Nutzung des SIMATIC S7 Baugruppenspektrums ist SIMOTION C vielfältig modular erweiterbar. Mit den Ausführungen SIMOTION C240 und C240 PN stehen zwei leistungsstarke Motion Controller für anspruchsvolle Steuerungs- und Motion Control-Aufgaben zur Verfügung. Die beiden Controller-Varianten SIMOTION C240 und SIMOTION C240 PN besitzen die gleiche PLC- und Motion Control-Performance, unterscheiden sich aber in ihren Schnittstellen. Zum Bedienen und Beobachten können HMI-Geräte - je nach SIMOTION C Variante - direkt an den Onboard-PROFIBUS-, Ethernet- oder PROFINET-Schnittstellen betrieben werden. Über diese Schnittstellen sind auch Funktionen wie Fernwartung, Diagnose oder Teleservice möglich. Die Antriebsanbindung erfolgt bei SIMOTION C240 PN über PROFIBUS DP oder über die PROFINET-Schnittstelle (drei Ports).
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Speicherart: | RAM |
Ausführung: | kompakt |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 200 mm |
Tiefe: | 118 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 125 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der Relaisausgänge: | 1 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 18 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Mit Display: | false |
Speichergröße: | 67000 kByte |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |