SIMOTION Drive-based Control Unit D410-2 DP, programmierbare Einachs- Motion-Control-Steuerung mit Mehrachs-Option, Schnittstellen: 5 DI, 8 DI/DO 3 F-DI, 1 F-DO, 1 AI 1 Encoder, 1 Drive-CLiQ 2 PROFIBUS, 1 Ethernet Kompakt, flexibel skalierbar, kostengünstig und reaktionsschnell: Bei SIMOTION D der SIMOTION-Familie ist die PLC-, die Technologie- und die Motion-Control-Funktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert. SIMOTION D bietet sich überall da an, wo komplexe Applikationen auf kleinem Raum realisiert werden müssen. Durch die Zusammenfassung von Steuerung und Antrieb in einem System beansprucht SIMOTION D nur wenig Platz im Schaltschrank. Damit eignet sich das System optimal für dezentrale oder modulare Automatisierungslösungen - besonders bei komplexen Maschinen, die hohe zeitkritische Anforderungen an Achskopplungen stellen. SIMOTION D ist die ideale Lösung für Systeme, in denen hohe Achsmengengerüste und kürzeste Zykluszeiten für hohe Maschinentaktraten sowie eine optimale Produktqualität durch ein deterministisches und reproduzierbares Maschinenverhalten gefordert sind. Kosteneffizient und trotzdem leistungsstark: Das Einachssystem SIMOTION D410-2 mit Mehrachsoption(Bauform Blocksize für max. 8 Achsen) bietet sich vor allem für Umgebungen an, in denen es auf maximale Flexibilität bei kompakter Bauweise ankommt
| |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Mit Display: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Ausführung: | kompakt |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 73 mm |
Tiefe: | 74.399999999 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 186.799999999 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Speicherart: | RAM |
Speichergröße: | 122000 kByte |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 11 |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 1 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 1 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |