| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AU18200AS420AB0 Herst.-Nr.: 6AU18200AS420AB0 EAN/GTIN: 4025515730668 |
| | |
|
| | |
| SIMOTION Technologieoption MULTIAXES and Safety integrated extended Package einfach-Lizenz auf Papier für eine D425/D425-X inkl. Lizenzierung der Safety integrated extended Functions für alle Antriebe an SINAMICS integrated/CX32-2 Das plattformunabhängige MultiAxes Package ermöglicht eine besonders einfache Lizensierung. Es enthält die Lizenz zur unbegrenzten Nutzung der Technologiefunktionen POS/GEAR/CAM auf einem SIMOTION Controller. Neben dem plattformunabhängigen MultiAxes Package werden preislich abgestufte, plattformspezifische Pakete für C2xx, P320 oder D410-2, D425-x, D435-x und D445-x/D455-x angeboten. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerungs-Software (sonstige), Auswertefunktion, Analysesoftware, Kommunikationsfunktion, Positioniersoftware, Diagnosefunktion, Diagnosesoftware, Sicherheitsgerichtete Automatisieru..., Bewegungsfunktion, Projektierungssoftware, Analysefunktion, Konfigurationsfunktion, Automatisierungs-Software, sonstige, Datenerfassungssoftware, Inbetriebnahmefunktion, Technologische Funktion, Bewegungssoftware, Wartungsfunktion, Kommunikationssoftware, Konfigurationssoftware, SPS-Ergänzungssoftware, Wartungssoftware, Auswertesoftware, Inbetriebnahmesoftware, Simulationsfunktion, Simulationssoftware, Datenerfassungsfunktion, Projektierungsfunktion, Sicherheitsger. Automatisierungs-So... |
| | |
| |