Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC STEP 7/WinCC Advanced/Unified V17 Trial License


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21020AA070AA7
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21020AA070AA7
EAN/GTIN:
     4047622946282
Suchbegriffe:
SIMATIC Step 7
SIMATIC WinCC
Siemens Lizenzen
siemens simatic wincc
SIMATIC STEP 7 Basic/Prof. V17, WinCC Basic/Comfort/Advanced, WinCC Unifed Trial V17, Engineering Software im TIA Portal, Trial License, SW und Dokumentation auf DVD, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von SIMATIC Panels, SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 ******************************* Inhalt: Satz (2x DVD) Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ermöglicht Ihnen den vollständigen Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung von der digitalen Planung über integriertes Engineering bis zum transparenten Betrieb. Es enthält alle notwendigen Automatisierungskomponenten wie Controller, HMI, Antriebe und Peripherie und bietet zusätzlich Simulations-Tools, Diagnose- und Energiemanagementfunktionen und die Anbindung an die Managementebene. Damit ist das TIA Portal der perfekte Zugang zur Automatisierung im Digital Enterprise für Systemintegratoren und Maschinenbauer als auch Anlagenbetreiber. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. Es wird empfohlen, die aktuellste Version zu wählen.
Weitere Informationen:
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Diagnosefunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Projektierungsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Auswertefunktion integriert:
true
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Datenerfassungsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
true
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Technologische Funktion integriert:
true
Wartungsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
true
Bewegungsfunktion integriert:
true
Simulationsfunktion integriert:
true
Positionierfunktion integriert:
true
Analysefunktion integriert:
true
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
true
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
true
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
true
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
true
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic step 7, SIMATIC, Engineering-Software
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.