| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21040HA070AH0 Herst.-Nr.: 6AV21040HA070AH0 EAN/GTIN: 4047622945995 |
| |
|
| | |
| SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V17, Runtimesoftware im TIA Portal, Single License, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich SIMATIC WinCC RT Advanced ist die PC-basierte HMI-Lösung für Einzelplatzsysteme im maschinennahen Bereich. Weitere Informationen: | | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Mit Skriptsprache Visual Basic: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 6 | Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Alarm-Management: | true | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 2.2 GHz | Max. Serveranzahl: | 0 | Trend-Darstellung: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | true | SCADA-Funktionalität: | false | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Onlineprojektierung möglich: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Geeignet für Web-Clients: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | false | Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 4000 MB | Max. Anzahl der Clients: | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
| | |
| |