SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V17, Runtimesoftware im TIA Portal, Single License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC RT Advanced ist die PC-basierte HMI-Lösung für Einzelplatzsysteme im maschinennahen Bereich.
| |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Mit sonstiger Skriptsprache: | false |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 6 |
Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false |
Objektbausteinbibliothek: | integriert |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Alarm-Management: | true |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 2.2 GHz |
Max. Serveranzahl: | 0 |
Trend-Darstellung: | true |
Mit Programmierschnittstellen: | true |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false |
SCADA-Funktionalität: | false |
Mit OPC-Schnittstelle, Client: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Mit OPC-Schnittstelle, Server: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Onlineprojektierung möglich: | false |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
Geeignet für Web-Clients: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | false |
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 4000 MB |
Max. Anzahl der Clients: | 0 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |