| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21070DB170AA0 Herst.-Nr.: 6AV21070DB170AA0 EAN/GTIN: 4047622952993 |
| |
|
| | |
| SIMATIC WinCC Client für Runtime Prof Asia V17 Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Es ist ein PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen - vom einfachen Einplatzsystem bis hin zu Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients. Es wird empfohlen, die aktuellste Version zu wählen. Weitere Informationen: | | Alarm-Management: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | true | Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | true | Trend-Darstellung: | true | Max. Anzahl der Clients: | 32 | Max. Serveranzahl: | 1 | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false | Geeignet für Web-Clients: | true | Onlineprojektierung möglich: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 6 | Mit Skriptsprache Visual Basic: | true | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Mit sonstiger Skriptsprache: | true | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | true | Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 4000 MB | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 2.2 GHz | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | SCADA-Funktionalität: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
| | |
| |