SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 7 TFT-Display, 65536 Farben, PROFIBUS Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD Die Basic Panels sind wie gemacht für die kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Ihre Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Funkstandard GSM: | false |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 10 |
Mit Druckausgabe: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Mit Rezepturen: | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 10000 kByte |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 8 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Höhe der Front: | 158 mm |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Breite der Front: | 214 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Einbautiefe: | 39 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |