SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor, Comfort Panel, Touchbedienung, 7 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0 (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1, HSP Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Die Outdoor Panels sind speziell für Anwendungen im Außenbereich konzipiert und für zahlreiche Branchen zertifiziert.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Betriebstemperatur: | -30 °C | 60 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Funkstandard GSM: | false |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | true |
Anzahl der Online-Sprachen: | 32 |
Mit Druckausgabe: | true |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Mit Rezepturen: | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 12000 kByte |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Höhe der Front: | 158 mm |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Breite der Front: | 214 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Einbautiefe: | 67 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |