Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC Mobile Panel
>
Artikel
SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für Mobile Panels
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AV21252AE230AX0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV21252AE230AX0
EAN/GTIN:
4047623405313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
SIMATIC Mobile Panel
SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für Mobile Panels, Befestigung auf Wand, PROFINET und PROFIsafe, Anschluss Sicherheitsrelais, Not-Halt-Kreis Überbrückung, Anschlusspunkt-Erkennung, integrierter Switch, MRP-Client, IRT Anschlüsse für die Mobile Panels.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
Weitere Suchbegriffe:
siemens anschlusskasten
,
anschlusskasten
,
SIMATIC
,
HMI
,
Anschlussbox
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 350,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,01*
€ 416,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC HMI Anschluss-Box Kompakt für Mobile Panels
Siemens
6AV21252AE030AX0
ab € 128,15*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard für Mobile Panels
Siemens
6AV21252AE130AX0
ab € 260,94*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlusskabel 10 m für KTP Mobile
Siemens
6AV21815AF100AX0
ab € 208,21*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlusskabel 15 m für KTP Mobile
Siemens
6AV21815AF150AX0
ab € 250,61*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlusskabel 2 m für KTP Mobile
Siemens
6AV21815AF020AX0
ab € 125,35*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlusskabel 20 m für KTP Mobile
Siemens
6AV21815AF200AX0
ab € 290,40*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlusskabel 25 m für KTP Mobile
Siemens
6AV21815AF250AX0
ab € 312,18*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlusskabel 5 m für KTP Mobile
Siemens
6AV21815AF050AX0
ab € 157,09*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlusskabel 8 m für KTP Mobile
Siemens
6AV21815AF080AX0
ab € 187,07*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ A
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,65*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ B
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 66,64*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ C
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 72,03*
Zubehör
SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ D
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 61,03*
Zubehör
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher
Siemens
6AV21818XP000AX0
ab € 77,13*
Zubehör
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Out- und Indoor TIA Portal V16 oder höher
Siemens
6AV68810AQ100AA0
ab € 133,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen