Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Unified Monitor Client License Key Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21511JM000LB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21511JM000LB0
EAN/GTIN:
     4025515732341
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenzen
SIMATIC Unified Comfort Panel, 1 Monitor Client DL, Option für Unified Comfort, Runtimesoftware, Single License ohne Software u. Dokumentation, nur Certificate of License Klasse A, ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich Web-based remote access. Jedes HMI Unified Comfort Panel bietet zwei integrierte Web Clients (1x Monitor / 1x Operate). Damit ist der Remote-Zugriff zum Bedienen und Beobachten ganz ohne Mehrkosten nutzbar. Bei Bedarf kann die Anzahl der Clients auf insgesamt max. 3 erweitert werden.
Weitere Informationen:
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.