Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Unified Client 3 Clients License Key Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21573JW000LB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21573JW000LB0
EAN/GTIN:
     4047622808085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenz
siemens lizenzen
SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Operate Clients, Option für WinCC Unified PC, Runtimesoftware, Single License Lizenzschlüssel zum Download, ohne Software und Dokumentation Klasse A ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Grundlegend neu entwickelt, basiert die Runtime auf modernen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Das ermöglicht den Zugriff auf die Visualisierung mit jedem modernen Webbrowser. WinCC Unified ist skalierbar vom Einzelplatz-System auf Panel- oder PC-System bis zu komplexen und verteilten Applikationen. Das User Interface ist vektorbasiert und macht die Skalierung von klein bis groß, deutlich einfacher. Durch die verschiedenen Optionen wie Kalender oder Performance Insight lassen sich Applikationen auch funktional frei skalieren. WinCC Unified ist dank leistungsfähiger und offener Schnittstellen in der Lage, andere Software-Tools (z. B. aus dem IT-Umfeld) zu integrieren und in einem einheitlichen Bedienkonzept zusammenzufassen. WinCC Unified wird dadurch zur Integrationsplattform, um Daten aus der Produktion mit den Daten der IT-Welt zu verknüpfen.
Weitere Informationen:
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.681,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.026,33*
€ 5.981,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.851,46*
€ 5.773,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.748,26*
€ 5.650,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.681,40*
€ 5.570,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6AV21571JW000LB0
ab € 1.822,34*
Ähnlich
Siemens
6AV21572CW000LB0
ab € 12.938,32*
Ähnlich
Siemens
6AV21572DW000LB0
ab € 72.998,34*
Ähnlich
Siemens
6AV21573JW000AB0
ab € 4.865,43*
Ähnlich
Siemens
6AV21576CW000LB0
ab € 31.670,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.