SIMATIC WinCC RT Upgrade V7.0, von V6.2 auf V7.0 SP3, für SIMATIC WinCC Runtime (RT) inkl. Treiber, Server, Redundanz, User Archive, Connectivity Pack, Connectivity Station Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
| |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Mit sonstiger Skriptsprache: | true |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | true |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 5 |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 70 |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 70 |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 1000 MB |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1 GHz |
Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | true |
Objektbausteinbibliothek: | integriert |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Alarm-Management: | true |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1 GHz |
Max. Serveranzahl: | 12 |
Trend-Darstellung: | true |
Mit Programmierschnittstellen: | true |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | true |
SCADA-Funktionalität: | true |
Mit OPC-Schnittstelle, Client: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Mit OPC-Schnittstelle, Server: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Onlineprojektierung möglich: | true |
Max. Anzahl Multiuser Projektierung: | 32 |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
Geeignet für Web-Clients: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | true |
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 1000 MB |
Max. Anzahl der Clients: | 32 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |