SIMATIC WinCC RT Upgrade von V6.2 auf V7.2 für SIMATIC WinCC Runtime (RT) inkl. Optionen Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software Einzellizenz, SW und License Key Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
| |
Alarm-Management: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | false |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1 GHz |
Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 1000 MB |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | true |
Trend-Darstellung: | true |
Max. Anzahl der Clients: | 32 |
Max. Serveranzahl: | 18 |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Geeignet für Web-Clients: | true |
Onlineprojektierung möglich: | true |
Max. Anzahl Multiuser Projektierung: | 32 |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 70 |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 70 |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | true |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 5 |
Objektbausteinbibliothek: | integriert |
Mit sonstiger Skriptsprache: | true |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Mit OPC-Schnittstelle, Server: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Mit Programmierschnittstellen: | true |
Mit OPC-Schnittstelle, Client: | true |
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 1000 MB |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1 GHz |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
SCADA-Funktionalität: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |