Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC RT V7.5 SP1 Asia 2 048 PowerTags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV63812BE075AV0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812BE075AV0
EAN/GTIN:
     4047622683033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc
simatic wincc v7.5
WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 2048 (2048 Power-Tags), Runtime-Software, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig (de, en,fr,es,it,zhs,zht,kor,jpn), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852 ******************************* Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
Weitere Informationen:
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Mit sonstiger Skriptsprache:
true
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
9
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
4000 MB
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.5 GHz
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
false
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Alarm-Management:
true
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.5 GHz
Max. Serveranzahl:
18
Trend-Darstellung:
true
Mit Programmierschnittstellen:
true
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
true
SCADA-Funktionalität:
true
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Onlineprojektierung möglich:
true
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
Geeignet für Web-Clients:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
false
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Max. Anzahl der Clients:
32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, SCADA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.560,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.890,51*
€ 5.819,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.700,63*
€ 5.593,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.623,62*
€ 5.502,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.571,22*
€ 5.439,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.560,54*
€ 5.427,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.