Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC Thin Client 12 Multitouch Einbaugerät Industrie Applikationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMATIC Thin Client 12 Multitouch Einbaugerät Industrie Applikationen
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV66461BA120NA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66461BA120NA1
EAN/GTIN:
     4025515745259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
SIMATIC ITC1200 V3, Industrial Thin Client, 12 Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Neutral Design, Einbaugerät Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen Touchdisplays in den Größen 12, 15, 19 und 22. Sie sind besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit Client Server Architektur und flexibel einsetzbar, vom maschinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zur Anbindung an Leitsysteme (SCADA) und an numerische Steuerungen (SINUMERIK). Ohne Verschleißteile, wie Lüfter oder Festplatte und mit Aluminiumdruckgussfronten ausgestattet, sind SIMATIC ITC besonders robust und wartungsfrei. Über Industrial Ethernet sind die Geräte nahezu unbegrenzt weit vom Serversystem absetzbar. Eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, integrierter Webbrowser und vielfältig unterstützte Protokolle, bieten hohe Flexibilität und schnelle Kommunikation mit anderen Systemen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Bildschirmdiagonale:
12.1 Zoll
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Fronteinbau möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Rack-Montage möglich:
true
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Höhe der Front:
237 mm
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Breite der Front:
326 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Einbautiefe:
72 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, industrie-pc siemens, thin client, SIMATIC, HMI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.663,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,39*
€ 2.168,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,94*
€ 2.164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,81*
€ 2.089,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,64*
€ 2.036,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,58*
€ 1.979,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.