Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI ITC1500 V3 Neutral Design Einbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV66461BA150NA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66461BA150NA1
EAN/GTIN:
     4025515765424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-PC
SIMATIC HMI ITC1500
Thin Client
ThinClient
SIMATIC ITC1500 V3, Industrial Thin Client, 15 Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Neutral Design, Einbaugerät Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen Touchdisplays in den Größen 12, 15, 19 und 22. Sie sind besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit Client Server Architektur und flexibel einsetzbar, vom maschinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zur Anbindung an Leitsysteme (SCADA) und an numerische Steuerungen (SINUMERIK). Ohne Verschleißteile, wie Lüfter oder Festplatte und mit Aluminiumdruckgussfronten ausgestattet, sind SIMATIC ITC besonders robust und wartungsfrei. Über Industrial Ethernet sind die Geräte nahezu unbegrenzt weit vom Serversystem absetzbar. Eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, integrierter Webbrowser und vielfältig unterstützte Protokolle, bieten hohe Flexibilität und schnelle Kommunikation mit anderen Systemen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Einbautiefe:
73 mm
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
IO-Link Master:
false
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Rack-Montage möglich:
true
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Fronteinbau möglich:
true
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zero Client, ZeroClient, thin client, SIMATIC, HMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,46*
€ 2.175,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,47*
€ 2.173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,92*
€ 2.162,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,63*
€ 2.090,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,20*
€ 2.086,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,57*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 66,55*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 72,13*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 61,16*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
ab € 41,65*
Zubehör
Siemens
6AV68816AD100AA0
ab € 41,64*
Zubehör
Siemens
6AV68810QD330DA0
ab € 38,80*
Zubehör
Siemens
6AV68810QJ221AA0
ab € 255,46*
Zubehör
Siemens
6AV68810QJ220AA0
ab € 199,39*
Zubehör
Siemens
6AV68810QH212AA0
ab € 642,86*
Zubehör
Siemens
6AV68810QH212BA0
ab € 659,30*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,19*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 25,94*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 43,08*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.