Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC SIMATIC IFP1900 V2 Extended 5:4 19 Multitouch, extended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV72856KA100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV72856KA100AA0
EAN/GTIN:
     4025515765523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeige- und Bediengerät
Kleinanzeige
Maschinenterminal
Touch Panel
SIMATIC IFP1900 V2 Extended 5:4 19 Multitouch Display (5:4) mit 1280x 1024 Pixel Auflösung, Einbaugerät für 24V DC, DisplayPort, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Standard Siemens Design Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionstasten:
0
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tastatur integriert:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Mit Touchscreen:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1024
Bildschirmdiagonale:
19 Zoll
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Fronteinbau möglich:
true
Mit Farbdisplay:
true
Rack-Montage möglich:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
false
Mit On Screen Display:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Höhe der Front:
396 mm
Breite der Front:
466 mm
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Einbautiefe:
63.4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.561,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,57*
€ 2.054,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,17*
€ 2.038,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,40*
€ 1.958,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,05*
€ 1.908,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,38*
€ 1.858,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.