Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
Artikel
SIMATIC IPC Anschlussleitung DVI-D 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AV78600BH300AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV78600BH300AA0
EAN/GTIN:
4042948484357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade DVI-D 3m Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Länge:
3 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
PC-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel
,
dvi kabel 3m
,
dvi kabel
,
DVI-D
,
3 m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 93,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen