Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC Kabelsatz 15 m für Flat Panel Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78601EX215AA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78601EX215AA1
EAN/GTIN:
     4042948792124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor Zubehör, Kabelsatz 15m, bestehend aus: DVI-D Kabel, CAT 5 Kabel USB Senderbaugruppe Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
0
Anzahl der Pole Anschluss 2:
0
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Länge:
15 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel, dvi kabel 15m, dvi kabel, SIMATIC, HMI, IPC, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,71*
€ 356,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.