Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC Kabelsatz 20 m für Flat Panel Monitore V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMATIC IPC Kabelsatz 20 m für Flat Panel Monitore V2
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78601EX220AB1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78601EX220AB1
EAN/GTIN:
     4025515739371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel
simatic flat panel monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor V2 Zubehör, Kabelsatz 20m, bestehend aus: CAT6 Kabel, Hostbaugruppe V2 (HDBaseT) Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Länge:
20 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI, IPC, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.