Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP1200 V2 PRO 12 Multitouch, extended, Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78631MA142NA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78631MA142NA0
EAN/GTIN:
     4025515739425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
simatic flat panel monitor
SIMATIC IFP1200 V2 PRO, 12 Multitouch Display(16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung, PRO-Variante Standfuß, für 24V DC, DisplayPort Schnittstelle, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Neutral Design Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tastatur integriert:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 45 °C
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
true
Anzahl der Funktionstasten:
0
Bildschirmdiagonale:
12.1 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Mit Touchscreen:
true
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Rack-Montage möglich:
false
Breite der Front:
313 mm
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Höhe der Front:
225 mm
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Mit On Screen Display:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI, Flat Panel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,26*
€ 2.233,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,88*
€ 2.196,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.818,20*
€ 2.163,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,05*
€ 2.114,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,38*
€ 2.072,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,59*
€ 2.041,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.