Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP2200 V2 PRO 22 Multitouch, extended, Tragarm, Erweiterungselemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78634MA162AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78634MA162AA0
EAN/GTIN:
     4047618110963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
simatic flat panel monitor
SIMATIC IFP2200 V2 PRO, 22 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, PRO-Variante Tragarm, mit Bedienelement, für 24V DC, DisplayPort, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Standard Design Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionstasten:
0
Betriebstemperatur:
0 °C | 45 °C
Tastatur integriert:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Mit Touchscreen:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
true
Bildschirmdiagonale:
21.5 Zoll
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Fronteinbau möglich:
false
Mit Farbdisplay:
true
Rack-Montage möglich:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
false
Mit On Screen Display:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Höhe der Front:
329 mm
Breite der Front:
527 mm
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI, Flat Panel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.972,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,60*
€ 2.505,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,18*
€ 2.489,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,14*
€ 2.414,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,24*
€ 2.373,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.972,21*
€ 2.346,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
ab € 2,116*
Zubehör
Siemens
6AV76741NG000AA0
ab € 43,41*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,80*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 66,99*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 71,92*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 63,82*
Zubehör
Siemens
6AV76741KF000AA0
ab € 98,75*
Zubehör
Siemens
6AV68810VJ221AA0
ab € 396,86*
Zubehör
Siemens
6AV68810VJ220AA0
ab € 344,38*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,44*
Zubehör
Siemens
6AV76741NF010AA0
ab € 485,88*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 26,11*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,50*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,47*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.