Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP1500 V2 15 Multitouch, extended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78635MA102NA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78635MA102NA0
EAN/GTIN:
     4047618108366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
simatic flat panel monitor
SIMATIC IFP1500 V2 extended, 15 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort/DVI Schnittstelle, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Neutral Design Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tastatur integriert:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
true
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Mit Touchscreen:
true
Einbautiefe:
63.4 mm
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Rack-Montage möglich:
false
Breite der Front:
398 mm
Fronteinbau möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Höhe der Front:
257 mm
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Mit On Screen Display:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI, Flat Panel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.379,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,18*
€ 1.817,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,80*
€ 1.803,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,72*
€ 1.733,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,35*
€ 1.689,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,53*
€ 1.641,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
ab € 2,136*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,79*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 65,63*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 72,35*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 61,45*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
ab € 41,53*
Zubehör
Siemens
6AV68816AD100AA0
ab € 41,53*
Zubehör
Siemens
6AV68810QD330DA0
ab € 38,79*
Zubehör
Siemens
6AV68810QJ221AA0
ab € 254,16*
Zubehör
Siemens
6AV68810QJ220AA0
ab € 199,53*
Zubehör
Siemens
6AV68810QH212AA0
ab € 639,24*
Zubehör
Siemens
6AV68810QH212BA0
ab € 661,16*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,30*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,55*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.