| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6BK11366AB000BU0 Herst.-Nr.: 6BK11366AB000BU0 EAN/GTIN: 4047618110406 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC F-TM ServoDrive ST, Antriebsregler für Servo- Antriebe im Schutzklein- spannungsbereich , 24 bis 48VDC Spannungsversorgung des Antriebs, Ausgangstrom 5A, für SIMATIC ET 200SP, mit Bremschopper, STO hardwired Antriebsregler für Schutzkleinspannungsbereich, DC 24 V bzw. DC 48 V Spannungsversorgung. Antriebsregler mit Hardwired STO Getriebemotoren aus SIEMENS Produktpartnerprogramm, Steckleitungen aus SIEMENS Produktpartnerprogramm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorsteuerungen siemens, motor controller, frequenzumrichter 0,3 kw, Frequenzumsetzer, Motorsteller, Motorregler, Motorregelung, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorabgang, Umrichter, Drehzahlsteller, Frequenzumrichter =< 1 kV |
| | |
| |