Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS HCS4200 POM4220 Flexible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6BK19422FA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6BK19422FA000AA0
EAN/GTIN:
     4047618087401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS HCS4200 POM4220 Flexible mit 12 Ausgängen je max. 3680 W (bei 230 VAC) SIPLUS HCS4200 - die besonders platzsparende und kostenoptimierte Heizlösung. HCS4200 Power Output Modul zur energieeffizienten Ansteuerung der Heizelemente.
Weitere Informationen:
Diagnosefunktion integriert:
true
Ausgangsspannung für Heizleistung:
230 V
Ausgangsstrom für Heizleistung:
16 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Bemessungsfrequenz:
47 Hz | 63 Hz
Anzahl der Heizstrahler je Ausgang:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Leistungsbelastbarkeit für Heizleistung je Ausgang:
3.68 kW
Ausführung der Heizstrahler-Ansteuerung:
Halbwellen-Steuerung
Anzahl der Ausgänge für Heizstrahler:
12
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
40.5 V | 299 V
Überlast/-temperaturschutz:
true
Bemessungsabschaltvermögen:
64 A
Schutzart (IP):
IP20
Lastart:
ohmsche Last
Art der Spannungsversorgung:
extern
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: HCS4200, Heizungssteuerung, IO-System, dezentrale Peripherie, Heating Control System, Heizungssteller, Heizelement, Heizstrahler, ohmscher Widerstand, Leistungssteller, Heizstrahlerfelder industrielles Heizen, Heizprozess, Thermischer Prozess
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,67*
€ 1.080,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,89*
€ 1.066,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,13*
€ 1.017,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,74*
€ 990,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,12*
€ 948,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6BK19426DA000AA0
ab € 148,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.