Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS HCS4300 POM4320 Sammelschienenmontage (IEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6BK19432AA000AA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6BK19432AA000AA1
EAN/GTIN:
     4047618077211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS HCS4300 POM4320 Sammelschienenmontage (IEC) mit 9 Ausgängen je max. 6400 W (bei 400 VAC) SIPLUS HCS4300 - die leistungsstarke Heizlösung. HCS4300 Power Output Modul bis zu 69,1 kW Ausgangsleistung je Modul.
Weitere Informationen:
Diagnosefunktion integriert:
true
Ausgangsspannung für Heizleistung:
400 V
Ausgangsstrom für Heizleistung:
16 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Mit Zulassung nach UL:
false
Bemessungsfrequenz:
47 Hz | 63 Hz
Anzahl der Heizstrahler je Ausgang:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Leistungsbelastbarkeit für Heizleistung je Ausgang:
6.4 kW
Anzahl der Ausgänge für Heizstrahler:
9
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
360 V | 518 V
Überlast/-temperaturschutz:
true
Bemessungsabschaltvermögen:
83 A
Schutzart (IP):
IP20
Lastart:
ohmsche Last
Art der Spannungsversorgung:
extern
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: HCS4300, Heizungssteuerung, IO-System, dezentrale Peripherie, Heating Control System, PROFINET, Heizungssteller, Heizelement, Heizstrahler, ohmscher Widerstand, Leistungssteller, Heizstrahlerfelder industrielles Heizen, Heizprozess, Thermischer Prozess
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.645,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,15*
€ 2.125,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,59*
€ 2.110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,46*
€ 2.036,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,69*
€ 1.992,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,14*
€ 1.957,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.