Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! DM8 12/24R für LOGO! 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10551MB000BA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551MB000BA2
EAN/GTIN:
     4034106029456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! DM8 12/24R Erweit.-Modul, SV/E/A: 12, 24V/12V/24V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
Relais
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Ausgangsstrom:
5 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
35.5 mm
Tiefe:
58 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 28.8 V
Versorgungsspannung bei DC:
10.8 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 265 V
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
1.5 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, logo! erweiterungsmodul dm8, Erweiterungsmodul, I/O Modul, E/A Modul, Erweiterungsbaugruppe, Erweiterungsbaugruppe LOGO!, I/O Baugruppe, E/A Baugruppe, Digitalmodul, Digitalbaugruppe, Digitalmodul Relais
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551NB100BA2
ab € 85,71*
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB000BA2
ab € 51,58*
Ähnlich
Siemens
6ED10551HB000BA2
ab € 55,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.