Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! AM2 AQ 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA für LOGO! 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10551MM000BA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10551MM000BA2
EAN/GTIN:
     4034106029531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul, SV: DC 24V, 2 AA, 0-10V, 0/4-20mA für LOGO! 8 Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen. Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden. Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen.
Weitere Informationen:
Breite:
35.5 mm
Tiefe:
58 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogausgänge:
10 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausgang, Spannung:
true
Ausgang, Strom:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, Erweiterungsmodul, Erweiterungsbaugruppe, Erweiterungsbaugruppe LOGO!, Analogmodul, Ausgangsbaugruppe analog
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.