LOGO! TD Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8 Das Textdisplay LOGO! TDE mit seinen zwei Ethernet-Schnittstellen ist für die Anbindung an das Logikmodul LOGO! konzipiert. Ein großes Display mit sechs Zeilen und je 20 Zeichen pro Zeile erlaubt aussagekräftige Meldungen im Klartext. Durch die einstellbare Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiß, Orange und Rot sind optische Hervorhebungen möglich. Die Ethernet-Verbindung lässt Entfernungen von mehr als zehn Metern zwischen LOGO! TDE und LOGO! 8 zu. Das LOGO! TDE ist an alle Varianten des Basismoduls LOGO! 8 anschließbar.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 55 °C |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 6 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Funkstandard GSM: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 2 |
Mit Druckausgabe: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 1 |
Mit Rezepturen: | false |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | false |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 0 kByte |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | false |
Mit nummerischer Tastatur: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Grafikobjekte darstellbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 20.4 V | 26.4 V |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 10.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Höhe der Front: | 86 mm |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Breite der Front: | 128.2 mm |
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: | 20 |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Anzahl der Display-Zeilen: | 6 |
Einbautiefe: | 38.699999999 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |