Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! Starterkit 230RCE In TANOS-Box verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10573BA030AA8
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10573BA030AA8
EAN/GTIN:
     4042948793275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Grundmodul
LOGO! Zubehör
siemens logo! grundmodul
logo! grundmodul
LOGO! Starter-Kit 230RCE V8.3 mit LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer Die LOGO! 8 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 8 Grundgeräte sind mit und ohne Display für unterschiedliche Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen (bis 10 A Schaltleistung) verfügbar. Mit entsprechenden Zusatzmodulen sind sie modular erweiterbar auf bis zu 24 DE / 20 DA (8 AE / 8 AA).
Weitere Informationen:
Enthält Monitor:
false
Enthält Programmier-Software:
true
Enthält Simulationsmodul:
false
Enthält Grundgerät:
true
Enthält weitere Komponenten:
true
Enthält analoges Eingangs-Modul:
false
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
false
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
false
Enthält digitales Eingangs-Modul:
false
Enthält Technologie-Modul:
false
Enthält Speichereinheit:
false
Enthält Funktions-Modul:
false
Enthält Kommunikations-Modul:
false
Enthält Stromversorgung:
true
Enthält Baugruppenträger:
false
Enthält Bedieneinheit:
true
Enthält Bibliotheken:
false
Software vorinstalliert:
false
Enthält Engineering-Software:
true
Enthält Dokumentation:
true
Enthält Visualisierungs-Software:
true
Enthält Funktionsbausteine:
true
Enthält Verbindungskabel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: logo! grundmodul 24rc, Logikmodul, Nano-SPS, intelligentes Relais, modulare Steuerung, LOGO!, LOGO! 8, LOGO! Basismodul, LOGO! Modul, LOGO! Grundgerät, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.