Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 12 V/7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP13222BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP13222BA00
EAN/GTIN:
     4025515153450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU100S 12 V/7 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 12 V/7 A Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten sie ein hervorragendes Überlastverhalten: Dank Extra-Power von 150% lassen sich Verbraucher mit hohem Stromverbrauch problemlos zuschalten und die dauerhafte Überlastfähigkeit von 120% bietet Leistungsreserven bei Erweiterungen. Der hohe Wirkungsgrad sorgt für niedrigen Energieverbrauch und geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1. Ausgangsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Max. Ausgangsstrom 1:
7 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
84 W
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, netzteil geregelt siemens, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 12v, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, kompakte Bauform, Schaltnetzteil, universelle, leistungsstarke Standardstromversorgung, SITOP smart, PSU100S, 12 V, Extra Power
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.