Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP modular, 3-phasig DC 24 V/20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP14363BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP14363BA00
EAN/GTIN:
     4025515150602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP modular 20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/20 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Eingangsbereich ermöglicht den Anschluss an viele Netze der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP modular Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500 V
Leistungsabgabe:
480 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, gleichstromversorgung siemens 24v, geregeltes netzteil, netzteil geregelt siemens, 3-phasig, Technologie-Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, Schaltnetzteil, Ultra-Weitbereichseingang, Power-Boost, kompakte Bauweise, SITOP modular, 24 V, Siemens Industriestromversorgung, kompaktes Metallgehäuse, energieeffiziente Versorgung, 24-V-Verbraucher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6EP34368SB000AY0
ab € 180,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.