Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm / Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP19613BA01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19613BA01
EAN/GTIN:
     4025515152576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSE201U Puffermodul Pufferzeit 100 ms bis 10 s Abhaengig vom Laststrom Das Puffermodul SITOP PSE201U überbrückt kurzzeitige Netzausfälle bis in den Sekundenbereich und sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Dieses Ergänzungsmodul kann mit allen 24-V-Netzgeräte der Produktlinien SITOP smart oder SITOP modular eingesetzt werden. Das Puffermodul besitzt als Energiespeicher wartungsfreie Kondensatoren und übernimmt bei Ausfall der Netzspannung automatisch die 24-V-Versorgung. Die Signalisierung der Versorgungsspannung > 20,5 V erfolgt über LED am Gerät. Zur Verlängerung der Pufferzeit (max. 10 s) können bis zu 8 Puffermodule parallel geschaltet werden. Schutz gegen längere Netzausfälle bieten die SITOP DC-USV-Module. Bis in den Minutenbereich liefert die wartungsfreie DC-USV mit Kondensatoren zuverlässige 24 V und bis in den Stundenbereich die DC-USV mit Batteriemodulen. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Tiefe:
121 mm
Gewicht:
1.2 kg
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
USV-Technologie:
Offline
Netzwerkmanagementfähig:
false
Überbrückungszeit Volllast:
0.166666666 min
Breite:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Puffermodul, gleichstromversorgung 24v, din netzteil, gleichstromversorgung siemens, Pufferung, Netztausfallüberbrückung, unterbrechungsfrei, SITOP Ergänzungsmodul, wartungsfrei, Kondensatoren, Ausfall der Netzspannung, 24-V-Netzgeräte, Netzteil
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP13362BA10
ab € 176,09*
Zubehör
Siemens
6EP14342BA20
ab € 143,73*
Zubehör
Siemens
6EP14362BA10
ab € 166,98*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 136,74*
Zubehör
Siemens
6EP33348SB000AY0
ab € 141,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.