Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
Stromversorgung SITOP PSU3400, DC 48 V/ DC 24 V/10 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6EP32330TA000AY0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP32330TA000AY0
EAN/GTIN:
4025515155522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU3400 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 48 V (28…60 V) Ausgang: DC 24 V/5 A
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
32 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
100 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
48 V
Leistungsabgabe:
130 W
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Gleichstromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
siemens gleichstromversorgung 5a
,
geregeltes netzteil
,
netzteil geregelt siemens
,
Netzteil
,
Netzteil Reiheneinbau
,
Transformator
,
Netzgerät
,
Stromversorgung für Industriesteuerungen
,
Spannungsversorgung
,
Stromversorgung
,
Schaltnetzteil
,
Netzgleichrichter
,
Trafo
,
Kompaktstromversorgung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,60*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung
Siemens
6EP19612BA31
ab € 84,66*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,82*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen