Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP33378SB000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33378SB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154747
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU8200 24 V/40 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/40 A Die 1-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an jedes Netz der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Und im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der sehr hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP modular Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
145 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stabilisiert:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Direktmontage möglich:
false
Einbauhöhe:
225 mm
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Leistungsabgabe:
960 W
Tragschienenmontage möglich:
true
Einbaubreite:
150 mm
Wandmontage möglich:
false
Breite:
145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, gleichstromversorgung siemens, din-schienen schaltnetzteil, 1-phasig, Technologie-Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, Schaltnetzteil, Weitbereichseingang, Power-Boost, kompakte Bauweise, SITOP modular, PSU8200, 24 V, zuverlässige Stromversorgung, Siemens Industriestromversorgung, kompaktes Metallgehäuse, energieeffiziente Versorgung, 24-V-Verbraucher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19613BA21
ab € 82,25*
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 86,18*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA41
ab € 93,37*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA21
ab € 87,75*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,84*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 170,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.