Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
Stromversorgung SITOP PSU3800, 3-phasig DC 24 V/17 A zum Batterieladen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6EP34368UB000AY0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP34368UB000AY0
EAN/GTIN:
4025515154631
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU3800 24 V/17 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/17 A optimiert zum Batterieladen Die 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU3800 sind durch die Konstantstrom-Kennlinie optimal zum Batterieladen geeignet. Für weitere Anwendungen ist die Ausgangskennlinie auch auf speichernde Abschaltung umschaltbar. Der dreiphasige Weitbereichseingang ermöglicht den weltweiten Einsatz. Die schmale Bauform benötigt wenig Platz auf der Hutschiene. Einbauabstände werden nicht benötigt. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Max. Ausgangsstrom 1:
17 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
17 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500 V
Leistungsabgabe:
408 W
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Gleichstromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
netzteil geregelt siemens
,
geregeltes netzteil
,
schaltnetzteil geschlossen 24v
,
SITOP PSU3800
,
Stromversorgung
,
Netzteil
,
Netzgerät
,
Hutschienenmontage
,
3-phasig
,
Batterieladen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A
Siemens
6EP19613BA21
ab € 83,08*
Zubehör
Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 85,92*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung
Siemens
6EP19612BA41
ab € 94,26*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA21
ab € 87,51*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,55*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 176,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen