Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriemodul mit Bleiakkus SITOP UPS1100, DC 24 V/7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP41340GB000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41340GB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 7 Ah Die wartungsfreien Batteriemodule mit Bleiakkus SITOP UPS1100 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme. In Kombination mit einer 24-V-Stromversorgung und einem UPS1600 Modul ermöglichen sie die Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich. Das intelligente Batteriemanagement der UPS1600 lädt die UPS1100 mit der optimalen temperaturgeführten Ladekennlinie und überwacht via Energy Storage Link den Status (Betriebsdaten und Diagnoseinformationen) der angeschlossenen Batteriemodule. Für längere Pufferzeiten können bis zu sechs Batteriemodule parallel geschaltet werden. Die Befestigung erfolgt durch direkte Wandmontage.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, siemens hutschienen netzteil 24v, akku packs, batteriepack 7ah, DC-USV, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Stundenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, UPS1600, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, USV, Batteriemodule, Akkus, UPS-Manager, UPS1100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41363AB000AY0
ab € 175,06*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB002AY0
ab € 258,72*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB001AY0
ab € 206,63*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB000AY0
ab € 282,15*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB002AY0
ab € 367,09*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB001AY0
ab € 318,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.