Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Modul SITOP UPS8600 für SITOP PSU8600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktfamilienansicht
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP41978AB000XY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41978AB000XY0
EAN/GTIN:
     4025515155102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
SITOP UPS8600 USV-Modul für PSU8600 Nennspannung: DC 48 V Pufferleistung: 960 W Ladeleistung: 120 W Das USV-Modul UPS8600 ist Teil des Systembaukastens der SITOP PSU8600 und dient zur Überbrückung von Netzausfällen im Minuten- bis Stundenbereich. Es kann mit maximal fünf Batteriemodulen SITOP BAT8600 gleicher Bauart als externer Energiespeicher ergänzt werden. Für eine besonders hohe Lebensdauer sorgen die Batteriemodule in Technologie LithiumEisenphosphat (LiFePO4) mit einer typ. Pufferzeit von 14 Minuten bei Volllast (960 W). Die Bleibatterien (Pb) bieten bei Volllast (960 W) eine typ. Pufferzeit von 10 Minuten.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangswirkleistung:
960 W
Gewicht:
0.9 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens ups, ups, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Stundenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, UPS8600, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, Batteriemodule, Akkus, UPS-Manager, PROFINET, IE/PN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41438JB000XY0
ab € 1.102,96*
Zubehör
Siemens
6EP41458GB000XY0
ab € 296,87*
Zubehör
Siemens
6EP33368MB002CY0
ab € 525,61*
Zubehör
Siemens
6EP34368SB002AY0
ab € 349,37*
Zubehör
Siemens
6EP34368MB002CY0
ab € 464,56*
Zubehör
Siemens
6EP34378SB002AY0
ab € 463,11*
Zubehör
Siemens
6EP34378MB002CY0
ab € 591,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.