Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktfamilienansicht
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP42317HB000AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP42317HB000AX0
EAN/GTIN:
     4025515155256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP BUF1200 Puffermodul Pufferzeit 300 ms bei 40A Pufferz. abhängig vom Laststrom DC Eingang 24V Modul zur Pufferung bei kurzen Netzunterbrechungen, Parallelschaltung am Ausgang von 24-V-Stromversorgungen. Pufferzeit 300 ms bei 40 A bis 2,4 s bei 5 A Laststrom, Vervielfachung durch Parallelschaltung möglich
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Überbrückungszeit Volllast:
0.3 min
Breite:
70 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
1.2 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Puffermodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens puffermodul, ups, Pufferung, Netztausfallüberbrückung, unterbrechungsfrei, SITOP Ergänzungsmodul, wartungsfrei, Kondensatoren, Ausfall der Netzspannung, 24-V-Netzgeräte, Netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP42978HB100XY0
ab € 268,95*
Zubehör
Siemens
6EP33368MB002CY0
ab € 522,92*
Zubehör
Siemens
6EP34368SB002AY0
ab € 340,18*
Zubehör
Siemens
6EP34368MB002CY0
ab € 461,84*
Zubehör
Siemens
6EP34378SB002AY0
ab € 463,32*
Zubehör
Siemens
6EP34378MB002CY0
ab € 593,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.