| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6EP42978HB000XY0 Herst.-Nr.: 6EP42978HB000XY0 EAN/GTIN: 4025515154501 |
| | |
|
| | |
| SITOP BUF8600 100ms Puffermodul fuer PSU8600 Pufferkapazitaet 100 ms/40 A mit Elektrolytkondensatoren wartungsfrei Die Puffermodule SITOP BUF8600 mit wartungsfreien Energiespeichern sind Teil des Systembaukastens der SITOP PSU8600 und überbrücken zuverlässig kurzeitige Netzausfälle bis 100 ms bei DC 24 V und 40 A Volllast. Sie übernehmen bei Ausfall der Netzspannung automatisch die Gleichspannungsversorgung. An das Grundgerät SITOP PSU8600 können bis zu zwei Puffermodule BUF8600 beliebig kombinierbar angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt an der Oberseite der Module ohne jeglichen Verdrahtungsaufwand über den System Clip Link, einen Verbindungsstecker für Systemdaten und Energieversorgung. Das einzigartige modulare Stromversorgungssystem PSU8600 mit vollständiger TIA-Einbindung setzt neuen Standard in Sachen Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 150 mm | Gewicht: | 1.33 kg | Höhe: | 125 mm | USV-Technologie: | Offline | Netzwerkmanagementfähig: | false | Breite: | 60 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Puffermodul, din netzteil, SITOP PSU8600 Erweiterungsmodul, Pufferung, Systembaukasten, Stromversorgungssystem, Netzteil, Netzgerät, Siemens, System Clip Link, Verbindungsstecker, TIA, SITOP Puffermodul, BUF8600, PSU8600, Netztausfallüberbrückung, unterbrechungsfrei, wartungsfrei, Kondensatoren, Ausfall der Netzspannung, 24-V-Netzgeräte, TIA Portal, Energiespeicher, kurzzeitige Netzausfälle |
| | |
| |