Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200iSP PS DC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71387EA010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71387EA010AA0
EAN/GTIN:
     4019169142915
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
ET 200iSP Stromversorgung
Stromversorgungs-modul
Stromversorgungsmodul
et 200isp stromversorgung
SIMATIC DP, Stromversorgungsmodul DC 24V für ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Max. Eingangsstrom bei DC:
4 A
Eingangsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Ausgangsspannung bei DC:
19.2 V
Redundanzfähigkeit:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
60 mm
Tiefe:
136.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzteilmodul, SPS-Stromversorgung, Sicherheitsgerichtetes SPS-Netzteil, SPS-Netzteil, Feldbus, Dez. Peripherie - Stromversorgu, Netzgerät, SPS-Systemstromversorgung, Sicherheitsger. SPS-Netzteil, Spannungsversorgung, Sicherheitsgerichtete SPS - Netzteil, Schaltnetzgerät, Netzteil für modulare SPS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.083,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,05*
€ 1.450,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,04*
€ 1.394,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,06*
€ 1.360,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,88*
€ 1.326,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,61*
€ 1.289,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.