Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200iSP PS AC 120/230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71387EC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71387EC000AA0
EAN/GTIN:
     4019169181433
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
ET 200iSP Stromversorgung
Stromversorgungs-modul
Stromversorgungsmodul
et 200isp stromversorgung
SIMATIC DP, Stromversorgungsmodul AC 120/230V für ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
1.04 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1.04 A
Redundanzfähigkeit:
true
Art der Eingangsspannung:
AC
Breite:
60 mm
Tiefe:
136.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzteilmodul, SPS-Stromversorgung, Sicherheitsgerichtetes SPS-Netzteil, SPS-Netzteil, Feldbus, Dez. Peripherie - Stromversorgu, Netzgerät, SPS-Systemstromversorgung, Sicherheitsger. SPS-Netzteil, Spannungsversorgung, Sicherheitsgerichtete SPS - Netzteil, Schaltnetzgerät, Netzteil für modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,57*
€ 1.515,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,26*
€ 1.455,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,12*
€ 1.419,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,23*
€ 1.385,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,51*
€ 1.344,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.