SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200 PRO 16DI DC 24V, Moduldiagnose, inkl. Busmodul, Anschlussmodul IO 6ES7194-4CB50-0AA0 separat bestellen SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet. Siemens bietet Ihnen somit eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit, die dank des modularen Aufbaus direkt an der Maschine installiert werden kann und keinen Schaltschrank benötigt. Sie können flexibel und schnell auf verschiedene Automatisierungsanforderungen reagieren, da das Peripheriesystem eine umfangreiche und innovative Bandbreite an Modulen enthält. Neben dem vielseitigen Modulspektrum ist das System aufgrund seines Aufbaus platzsparend und einfach zu montieren. Darüber hinaus können Sie die Stillstandzeiten Ihrer Anlage auf ein Minimum beschränken, da das SIMATIC ET 200pro durch seine High-Feature Module umfangreiche und exakte Diagnosemöglichkeiten liefert. Hot Swapping erlaubt Ihnen im Fehlerfall den Austausch der Elektronikmodule, ohne dass die Anlage abgeschaltet werden muss. Während Sie die Module wechseln, bleibt die Verdrahtung bestehen und die restlichen Anlagenteile laufen weiter. Siemens bietet Ihnen eine hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung, die aufgrund ihrer robusten Ausführung bei erhöhten mechanischen Belastungen eingesetzt werden kann. Stetiges Qualitätsmanagement trägt dazu bei, dass die ET 200 Produkte neue Marktstandards etablieren und Siemens zu einem zuverlässigen Partner machen. Das System bietet ein sehr breites Portfolio an Modulen. Neben diversen digitalen sowie analogen Ein-und Ausgangsmodulen in unterschiedlichsten Ausprägungsstufen, stehen auch eine Reihe von fehlersicheren Modulen für den Einsatz bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Speziell zur Motoransteuerung bietet das ET 200pro System integrierte Lösungen in Form von Motorstartern und Frequenzumrichtern, welche ebenfalls als fehlersichere Varianten verfügbar sind. Ein IO-Link Master und ein Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten Geräten via der RS 232 / 422 Schnittstelle runden das Portfolio ab.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Art des Digitalausgangs: | ohne |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 45 mm |
Tiefe: | 35 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 130 mm |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 1.2 ms | 4.8 ms |
Zulässige Spannung am Eingang: | -3 V | 30 V |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 16 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 4 mA |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |