SIMATIC ET 200AL, DI 8x 24VDC, 4x M12, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67. Mit dem Peripheriesystem bietet Siemens Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung. Ihr Platzaufwand beschränkt sich auf ein Minimum, da sich SIMATIC ET 200AL aufgrund der geringen Breite von 30 mm und des niedrigen Gewichtes von 145 g in jeder Lage leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringen lässt. Das System ist nicht nur platzsparend, sondern kann auch aufgrund eines außerordentlich robusten Gehäuses, welches spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist, bei Temperaturen von -25° bis +55° eingesetzt werden. Sie können die SIMATIC ET 200AL durch problemlose und schnelle Konfiguration sofort in Betrieb nehmen. Dies kann aufgrund einer CAx-gerechten Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal unkompliziert durchgeführt werden. Die farbige Zuordnung der Leitungen zu den Schnittstellen und eine einfache Verdrahtung werden durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung sichergestellt. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit. Siemens setzt heute schon auf die Technologien von Morgen und definiert somit die Marktstandards neu. Sie sind als digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangsmodule sowie als Mischmodule (digital) verfügbar. Die Anbindung der Sensoren erfolgt über M8- oder M12-Anschlusstechnik.Die Module können wahlweise an PROFINET oder PROFIBUS angebunden oder in SIMATIC ET 200SP integriert werden.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Art des Digitalausgangs: | ohne |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 30 mm |
Tiefe: | 40 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 159 mm |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 1.2 ms | 4.8 ms |
Zulässige Spannung am Eingang: | -30 V | 30 V |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 3.2 mA |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |