SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200 PRO, 4 DO DC 24V, 2,0A, Moduldiagnose, inkl. Busmodul, Anschlussmodul IO 6ES7194-4..00-0AA0 separat bestellen SIMATIC ET 200pro ist ein modulares, robustes und vielseitiges Peripheriesystem in Schutzart IP65/67, das sich durch sein umfassendes Modulspektrum auszeichnet. Siemens bietet Ihnen somit eine platzsparende und multifunktionale Anwendungsmöglichkeit, die dank des modularen Aufbaus direkt an der Maschine installiert werden kann und keinen Schaltschrank benötigt. Sie können flexibel und schnell auf verschiedene Automatisierungsanforderungen reagieren, da das Peripheriesystem eine umfangreiche und innovative Bandbreite an Modulen enthält. Neben dem vielseitigen Modulspektrum ist das System aufgrund seines Aufbaus platzsparend und einfach zu montieren. Darüber hinaus können Sie die Stillstandzeiten Ihrer Anlage auf ein Minimum beschränken, da das SIMATIC ET 200pro durch seine High-Feature Module umfangreiche und exakte Diagnosemöglichkeiten liefert. Hot Swapping erlaubt Ihnen im Fehlerfall den Austausch der Elektronikmodule, ohne dass die Anlage abgeschaltet werden muss. Während Sie die Module wechseln, bleibt die Verdrahtung bestehen und die restlichen Anlagenteile laufen weiter. Siemens bietet Ihnen eine hochwertige und flexibel einsetzbare Komplettlösung, die aufgrund ihrer robusten Ausführung bei erhöhten mechanischen Belastungen eingesetzt werden kann. Stetiges Qualitätsmanagement trägt dazu bei, dass die ET 200 Produkte neue Marktstandards etablieren und Siemens zu einem zuverlässigen Partner machen. Das System bietet ein sehr breites Portfolio an Modulen. Neben diversen digitalen sowie analogen Ein-und Ausgangsmodulen in unterschiedlichsten Ausprägungsstufen, stehen auch eine Reihe von fehlersicheren Modulen für den Einsatz bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Speziell zur Motoransteuerung bietet das ET 200pro System integrierte Lösungen in Form von Motorstartern und Frequenzumrichtern, welche ebenfalls als fehlersichere Varianten verfügbar sind. Ein IO-Link Master und ein Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten Geräten via der RS 232 / 422 Schnittstelle runden das Portfolio ab.
| |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
SIL nach IEC 61508: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Zulässige Spannung am Ausgang: | 0 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | true |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 45 mm |
Tiefe: | 35 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 130 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Ausgangsstrom: | 2 A |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Art des Digitalausgangs: | Transistor |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |