Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200iSP IM 152-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71521AA000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71521AA000AB0
EAN/GTIN:
     4019169131704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200iSP Interfacemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Interface-Modul
profibus buskoppler
SIMATIC DP, Interfacemodul IM152-1 für ET200iSP, Profibusanschaltung Standard und redundanter Betrieb, Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib I Mb
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Funkstandard eGPRS:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
30 mm
Tiefe:
136.5 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Höhe:
129 mm
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Systemkomponente:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Fronteinbau möglich:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Schutzart (IP):
IP30
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard LTE:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bus-Schnittstelle, V.24-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, Master Slave, Interface-Schnittstelle, Sicherheitsger. Feldbus - Kommunikations, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Mod, Firmenspezifischer Bus, PtP, LWL-Schnittstelle, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikation, Schnittstelle, BUS, Serielle Schnittstelle, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Kommuni, Interface, Anschaltbaugruppe, RS232-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, RS485-Schnittstelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,73*
€ 1.105,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,09*
€ 1.069,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,16*
€ 1.043,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,86*
€ 1.016,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,66*
€ 978,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.