Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200MP IM 155-5 PN HF für bis zu 30 Peripheriemodule, S2-Redundanz zum Betrieb an S7-400H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71555AA000AC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71555AA000AC0
EAN/GTIN:
     4047623402237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Interface-Modul
SIMATIC S7 Funktionsmodul
profibus buskoppler
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-Device Interface-Modul IM 155-5 PN HF, für ET 200MP Elektronikmodule, bis zu 12 IO-Module ohne PS, bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS, integrierter 2PORT-Switch, RJ45 Shared Device, MRP, IRT >=0,25ms, Taktsynchronität FW-Update, I&M0...3, priorisierter Hochlauf, S2-Redundanz, Shared Device mit 4 Controllern Geeignet für den Betrieb mit dem Aktiven Rückwandbus (ab FW V4.4) SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte. Das System ermöglicht den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen.​ Der Stationsaufbau gelingt Ihnen aufgrund der leichten Verkabelung schnell und einfach. Durch das durchdachte Design und die Bauart kann das System direkt an den Controller gesteckt werden. Das bedeutet, Ihnen wird sowohl ein zentraler als auch ein dezentraler Aufbau ermöglicht und Sie benötigen somit insgesamt weniger Bauteilkomponenten.​​ Das flexible und vielseitige System kann in einer komfortablen Programmierungsumgebung einfach in Betrieb genommen werden und ist durch ein durchgängiges Schirmkonzept gegen äußere Störeinflüsse bestens geschützt. ​​Siemens bietet Ihnen mit SIMATIC ET 200MP eine platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung. Bei Unstimmigkeiten ist es Ihnen durch eine integrierte Diagnose möglich, den Fehler schnell zu lokalisieren.​​ Digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter für Antriebe gewährleisten die maximale Flexibilität des modularen IO-Systems.​​ Als Branchenexperte arbeitet Siemens stets daran, neue Geschäftsfelder zu erschließen und setzt dabei schon heute auf Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz. Das macht Siemens auch in Zukunft zu einem zuverlässigen Partner.​ Interfacemodule verbinden SIMATIC ET 200MP mit PROFINET oder PROFIBUS und tauschen die Daten zwischen übergelagerter Steuerung und den Peripheriemodulen aus.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Funkstandard eGPRS:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Höhe:
147 mm
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Systemkomponente:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Schutzart (IP):
IP20
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard LTE:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, Interfacemodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,65*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,32*
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
ab € 405,10*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
ab € 134,11*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
ab € 269,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.