Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200SP BU-Typ B1 BU20-P12+A0+4B VPE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51661741
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71936BP202BB1
EAN/GTIN:
     4047623408666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200SP Base Unit
et 200sp base unit
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+4B, BU-Typ B1, Verpackungseinheit: 10 Stück, Push-in Klemme, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mm x 117mm SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet einsehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierteKonfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen.
Weitere Informationen:
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
false
Systemkomponente:
true
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V | 230 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V | 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Ausgangsspannung bei DC:
0 V | 24 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V | 230 V
Breite:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
false
Höhe:
117 mm
Rack-Montage möglich:
false
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V | 230 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V | 230 V
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Anzahl der Steckplätze:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, BaseUnit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 19,99*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,62*
€ 20,05*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,324*
€ 20,924*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,32*
€ 21,24*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,828*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71336CV201AM0
ab € 4,43*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP412MB0
ab € 0,927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.